TIMKEN
TIMKEN
E-2516-A
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN E-2516-A
Cylindrical Roller Bearing; 355.6MM Bore; Straight; 558.8MM Outside Diameter; 279.4MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
E-2516-A
Nr kat. BDI
1354344
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/E-2516-A/p/1354344
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
|||
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
277,598
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0087796137981
Otwór Calowy
14
Otwór Metryczny
355.6
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
22
Średnica Zewn. Milimetry
558.8
Szerokość w Calach
11
Szerokość w Milimetrach
279.4
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Not Available
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Oversized OD
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
E-2516-A
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 355.6MM Bore; Straight; 558.8MM Outside Diameter; 279.4MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież