https://www.bdiexpress.com/medias/INDTNBRGXXX-CR4-E4R-PL5RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmd5T1M4eE1EYzJOakV6TURnd05qZ3hOQzlKVGtSVVRrSlNSMWhZV0Y5RFVqUmZSVFJTWDFCTU5WSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE3YTJhZWI2ODA5YTZjOThhZTIxOWYyYTEzYTBiMjFjOTI5Y2E5YjlhNGUxZGQ1ZTJmNmNiOTZjNjBkZjViMTA
NTN
NTN
E-4R16426CSAPX1
NTN NTN
Opis
NTN E-4R16426CSAPX1
Cylindrical Roller Bearing; 820MM Bore; Straight; 1130MM Outside Diameter; 820MM Width; Steel Cage; Special Precision; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CS Internal Clearance
Nr. katalogowy
E-4R16426CSAPX1
Nr kat. BDI
1216795
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/E-4R16426CSAPX1/p/1216795
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2536,683
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4547359657876
Otwór Calowy
32.283
Otwór Metryczny
820
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
44.488
Średnica Zewn. Milimetry
1130
Szerokość w Calach
32.283
Szerokość w Milimetrach
820
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
Special Precision
Liczba Rzędów Rolek
Quadruple Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
CS
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 5 Rib Outer Ring
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
5599.735
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 820MM Bore; Straight; 1130MM Outside Diameter; 820MM Width; Steel Cage; Special Precision; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CS Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież