https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-2RB1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcwT1M4eE1EYzNNVEV6TWpnd09USTBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWHpKU1FqRlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTY2YmQ4OWM4NDNhNTQ2ZTlmMWE2MWQxMmEyM2YzOGZjMjUxNmVjZmRmNWYwYWM0NGE2NjNmZTUyZDgwYmEwYQ
RHP BEARING
RHP BEARING
LRJA6.1/2M
RHP BEARING RHP BEARING
Opis
RHP BEARING LRJA6.1/2M
Cylindrical Roller Bearing; 6-1/2" Bore; Straight; 11" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
LRJA6.1/2M
Nr kat. BDI
1190262
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/LRJA6-1-2M/p/1190262
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,98
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0747023007110
Otwór Calowy
6.5
Otwór Metryczny
165.1
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
11
Średnica Zewn. Milimetry
279.4
Szerokość w Calach
1.563
Szerokość w Milimetrach
39.7
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Outer Ring - One Side
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Light Series
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.nsk.com
Numer Materiałowy producenta
747023007110
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 6-1/2" Bore; Straight; 11" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież