INA
INA
LSL192348-TB-C3
INA INA
Opis
INA LSL192348-TB-C3
Cylindrical Roller Bearing; 240MM Bore; Straight; 500MM Outside Diameter; 155MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Nr. katalogowy
LSL192348-TB-C3
Nr kat. BDI
19265008
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/LSL192348-TB-C3/p/19265008
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
138,6
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4047643147637
Otwór Calowy
9.449
Otwór Metryczny
240
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
19.685
Średnica Zewn. Milimetry
500
Szerokość w Calach
6.102
Szerokość w Milimetrach
155
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - One Side
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
LSL192348-TB-C3
Waga / LBS
305.56033
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 240MM Bore; Straight; 500MM Outside Diameter; 155MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież