![MA5224EX](/medias/INDREXXXTXXX-MA5224EX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnNFppOHhNRE0wTXpJek1qRXhNRFl5TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUVUUxTWpJMFJWaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzEzMjExM2Y4Mjg1ZTU4ZDE1OTQ3ZjM5YmY4YThlMjA1ZGYyODM4YzU3ZWJjNWEyMjc1NzVhYTEwMGRjNGQxNg)
![MA5224EX](/medias/INDREXXXTXXX-MA5224EX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnNFppOHhNRE0wTXpJek1qRXhNRFl5TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUVUUxTWpJMFJWaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzEzMjExM2Y4Mjg1ZTU4ZDE1OTQ3ZjM5YmY4YThlMjA1ZGYyODM4YzU3ZWJjNWEyMjc1NzVhYTEwMGRjNGQxNg)
LINKBELT
LINKBELT
MA5224EX
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT MA5224EX
Cylindrical Bearing; 120MM Bore; Straight Bore Profile; 215MM Outside Diameter; 76.2MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Nr. katalogowy
MA5224EX
Nr kat. BDI
26255683
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/MA5224EX/p/26255683
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,3
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0662864344937
Otwór Calowy
4.724
Otwór Metryczny
120
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
8.465
Średnica Zewn. Milimetry
215
Szerokość w Calach
3
Szerokość w Milimetrach
76.2
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Yes
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10470917
Waga / LBS
27.16
Długi Opis
Cylindrical Bearing; 120MM Bore; Straight Bore Profile; 215MM Outside Diameter; 76.2MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież