https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJnNVlTOHhNRE0zTXpNNU16TXhOemt4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHlVa0pRVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYwZGZmY2MxYTg5Y2MwZGU1ZDRkMmYwMmNkZDExOGFiM2Q3ZDU4MDE1MzRmNmNmY2RjYzcyMTA4NzJmYzgwYzU
LINKBELT
LINKBELT
MU1221CHX
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT MU1221CHX
Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Straight; 190MM Outside Diameter; 36MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
MU1221CHX
Nr kat. BDI
582707
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/MU1221CHX/p/582707
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,377
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0662327057510
Otwór Calowy
4.134
Otwór Metryczny
105
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
7.48
Średnica Zewn. Milimetry
190
Szerokość w Calach
1.417
Szerokość w Milimetrach
36
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Outer Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Narrow Width | Light Series
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
MU1221CHX
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7505751
Waga / LBS
9.65
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Straight; 190MM Outside Diameter; 36MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież