https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-2RB2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmhqTVM4eE1EYzJOamN3TmpJME5UWTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMFpNWHpKU1FqSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU0NzVkYWFkMzk1MmVjNTFhNmU0YzQ4ZjU3Y2Q4OTVhNWY5NjJhYjFhYzc1OTRiZGU2MzA2NDIzYmUwZDE2ZmU
LINKBELT
LINKBELT
MU1305TMW121
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT MU1305TMW121
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
MU1305TMW121
Nr kat. BDI
578769
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/MU1305TMW121/p/578769
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,28
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0662327057619
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Szerokość w Calach
0.669
Szerokość w Milimetrach
17
Materiał Koszyka
None
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
No
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Rings | Standard Capacity | Narrow Width | Medium Series
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
MU1305TMW121
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7505761
Waga / LBS
0.586
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież