LINKBELT
LINKBELT
MU5317UV
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT MU5317UV
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 73.025MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
MU5317UV
Nr kat. BDI
579208
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/MU5317UV/p/579208
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,07
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0793699567564
Otwór Calowy
3.346
Otwór Metryczny
85
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
7.087
Średnica Zewn. Milimetry
180
Szerokość w Calach
2.875
Szerokość w Milimetrach
73.025
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Wide Width | Medium Series
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
MU5317UV
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0156756
Waga / LBS
18.9
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 73.025MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież