![N319C3FY](/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaFppOHhNRFV3TnpJMU9EUTJNakl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6SlNRbEJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NWZmOGIzMTBiZjI1ZDRmNDlmNzg3YmI1ODZmNzViYWMyYmM1ODZjOWEzNjZkNTk0ZDU4ODA2NDNiOWNmZWJi)
![N319C3FY](/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaFppOHhNRFV3TnpJMU9EUTJNakl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6SlNRbEJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NWZmOGIzMTBiZjI1ZDRmNDlmNzg3YmI1ODZmNzViYWMyYmM1ODZjOWEzNjZkNTk0ZDU4ODA2NDNiOWNmZWJi)
KOYO
KOYO
N319C3FY
KOYO KOYO
Opis
KOYO N319C3FY
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Nr. katalogowy
N319C3FY
Nr kat. BDI
17224753
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/N319C3FY/p/17224753
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,1
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
Otwór Calowy
3.74
Otwór Metryczny
95
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
7.874
Średnica Zewn. Milimetry
200
Szerokość w Calach
1.772
Szerokość w Milimetrach
45
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Outer Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Medium Series
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Numer Materiałowy producenta
N319C3FY
Waga / LBS
13.4482
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież