https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhqWkM4eE1EYzNNRGt5TXpRNE56STJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWHpKU1FsQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDA0MmExNTNlNDE5NGYzMDI2M2VkZmE3ZjU5YjllODljNzc4ZWNiN2U4YjM2NDg4ZmE5NzlkZGIyZGJmZTIxZGM
KOYO
KOYO
N326C3FY
KOYO KOYO
Opis
KOYO N326C3FY
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 280MM Outside Diameter; 58MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Nr. katalogowy
N326C3FY
Nr kat. BDI
17224769
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/N326C3FY/p/17224769
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
16,4
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
Otwór Calowy
5.118
Otwór Metryczny
130
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
11.024
Średnica Zewn. Milimetry
280
Szerokość w Calach
2.283
Szerokość w Milimetrach
58
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Outer Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Medium Series
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Numer Materiałowy producenta
N326C3FY
Waga / LBS
36.15577
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 280MM Outside Diameter; 58MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież