https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-23284314-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNFl5OHhNREEyTnpFNE5UZ3lOemczTUM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNak15T0RRek1UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjViM2YzZTQ5M2FiN2EzYWNlNmMwZWYyMDYzMGEyNjA0NTQwZGE5MDQyMWExOGFiNjZiNjUzNTYxNDljN2QyMg
IKO
IKO
NAS 5038UUNR
IKO IKO
Opis
IKO NAS 5038UUNR
Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight; 290MM Outside Diameter; 135MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
NAS 5038UUNR
Nr kat. BDI
23284298
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NAS-5038UUNR/p/23284298
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
31,393
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557044427
Otwór Calowy
7.48
Otwór Metryczny
190
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
11.417
Średnica Zewn. Milimetry
290
Szerokość w Calach
5.315
Szerokość w Milimetrach
135
Materiał Koszyka
None
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
No
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | High Carbon Chrome Steel Material | 2230000N Static Load Rating | 1120000N Dynamic Load Rating
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
69.446
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight; 290MM Outside Diameter; 135MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież