IKO
IKO
NAS5014ZZNR
IKO IKO
Opis
IKO NAS5014ZZNR
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 54MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
NAS5014ZZNR
Nr kat. BDI
515919
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NAS5014ZZNR/p/515919
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,897
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557044151
Otwór Calowy
2.756
Otwór Metryczny
70
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
4.331
Średnica Zewn. Milimetry
110
Szerokość w Calach
2.126
Szerokość w Milimetrach
54
Materiał Koszyka
None
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
No
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Double Shielded | Maximum Operating Temperature Up to 110 Deg
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
NAS5014ZZNR
Waga / LBS
4.189
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 54MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież