![NAU 4905 UU](/medias/INDIKOBRGXXX-23284368-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnNVpDOHhNREEyTnpFNE5UTXpOak0xTUM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNak15T0RRek5qaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTJlYWU5YjlkNjM1OWIwMmEzNDcwY2M5MDMzMzNmODcwZmE5YWQyMzE5YmRkNGM3MzEwNTNiMWQwOGZjMDljNQ)
![NAU 4905 UU](/medias/INDIKOBRGXXX-23284368-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnNVpDOHhNREEyTnpFNE5UTXpOak0xTUM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNak15T0RRek5qaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTJlYWU5YjlkNjM1OWIwMmEzNDcwY2M5MDMzMzNmODcwZmE5YWQyMzE5YmRkNGM3MzEwNTNiMWQwOGZjMDljNQ)
IKO
IKO
NAU 4905 UU
IKO IKO
Opis
IKO NAU 4905 UU
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 42MM Outside Diameter; 17MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
NAU 4905 UU
Nr kat. BDI
23284320
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NAU-4905-UU/p/23284320
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,089
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557045332
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
1.654
Średnica Zewn. Milimetry
42
Szerokość w Calach
0.669
Szerokość w Milimetrach
17
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | 13900N Static Load Rating | 11900N Dynamic Load Rating
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
0.196
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 42MM Outside Diameter; 17MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież