Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

NJ-2207 M P/5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-CR1-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmc1Tnk4eE1EYzJOemt3TWpnMk56UTROaTlKVGtSRFQwNUNVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWHpGU1FqSlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDNjNGZlYzE5NWZkYWI3MDYwMDVjNjRmZjAwODRjOGM2ZmNkYWY3NTI3NWM4ODJlN2IzMWVkNWRkMGU1NDVhMg
203986 Łożyska Wałeczkowe. 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

NJ-2207 M P/5

Opis

CONSOLIDATED BEARING NJ-2207 M P/5

Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 23MM Width; Bronze Cage; RBEC 5 | ISO P5; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Nr. katalogowy

NJ-2207 M P/5

Nr kat. BDI
203986

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,45
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0644075064859
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Szerokość w Calach
0.906
Szerokość w Milimetrach
23
Materiał Koszyka
Bronze
Klasa Dokładności
RBEC 5 | ISO P5
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - One Side
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
NJ-2207 M P/5
Waga / LBS
1.02
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 23MM Width; Bronze Cage; RBEC 5 | ISO P5; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież