https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-POLY-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc1MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnelpDOHhNRFV3TnpVME9UUTBNakEzT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFCUFRGbGZNVkpDTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Njg2MTY0MDUxOGFhMGJhYmMyMjU0YWUwZjE4ZDdjOThhMGU0OThhODFiNTFkOGQ5N2M5YjQ2YTA1OWQ0NGU0NQ
SKF
SKF
NJ 2212 ECP
SKF SKF
Opis
NJ 2212 ECP ŁOŻYSKO
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 28MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
NJ 2212 ECP
Nr kat. BDI
1419960
Szczegóły
263.78
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NJ-2212-ECP/p/1419960
Twoja Cena
263,78 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,106
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
7316577023117
Otwór Calowy
2.362
Otwór Metryczny
60
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
4.331
Średnica Zewn. Milimetry
110
Szerokość w Calach
1.102
Szerokość w Milimetrach
28
Materiał Koszyka
Polymer
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - One Side
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
NJ 2212 ECP
Waga / LBS
2.502
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 28MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież