![NJ 2316 ECP/C4](/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-POLY-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc1MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnelpDOHhNRFV3TnpVME9UUTBNakEzT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFCUFRGbGZNVkpDTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Njg2MTY0MDUxOGFhMGJhYmMyMjU0YWUwZjE4ZDdjOThhMGU0OThhODFiNTFkOGQ5N2M5YjQ2YTA1OWQ0NGU0NQ)
![NJ 2316 ECP/C4](/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-POLY-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc1MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnelpDOHhNRFV3TnpVME9UUTBNakEzT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFCUFRGbGZNVkpDTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Njg2MTY0MDUxOGFhMGJhYmMyMjU0YWUwZjE4ZDdjOThhMGU0OThhODFiNTFkOGQ5N2M5YjQ2YTA1OWQ0NGU0NQ)
SKF
SKF
NJ 2316 ECP/C4
SKF SKF
Opis
SKF NJ 2316 ECP/C4
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 58MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
Nr. katalogowy
NJ 2316 ECP/C4
Nr kat. BDI
20087212
Szczegóły
1078.86
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NJ-2316-ECP-C4/p/20087212
Twoja Cena
1 078,86 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,92
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
7316577301826
Otwór Calowy
3.15
Otwór Metryczny
80
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
6.693
Średnica Zewn. Milimetry
170
Szerokość w Calach
2.283
Szerokość w Milimetrach
58
Materiał Koszyka
Polymer
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - One Side
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C4-Extra Loose
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
NJ 2316 ECP/C4
Waga / LBS
13.22772
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 58MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież