![NJ 305](/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnM05pOHhNRFV3TnpNd01ETXpPVGMwTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHhVa0l5VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMDk4MmZiNTM1ZTc4NDczN2RmOTJjZjBiMzJhODhkZDA1ZjViZGRkODNhOTAzNTNiOTFmMWNlN2FmZDQ1Mjk0)
![NJ 305](/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnM05pOHhNRFV3TnpNd01ETXpPVGMwTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHhVa0l5VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMDk4MmZiNTM1ZTc4NDczN2RmOTJjZjBiMzJhODhkZDA1ZjViZGRkODNhOTAzNTNiOTFmMWNlN2FmZDQ1Mjk0)
CX BEARING
CX BEARING
NJ 305
CX BEARING CX BEARING
Opis
CX BEARING NJ 305
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
NJ 305
Nr kat. BDI
1460787
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NJ-305/p/1460787
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,24
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04311
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Szerokość w Calach
0.669
Szerokość w Milimetrach
17
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - One Side
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Waga / LBS
0.54896
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież