Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

NJ-310E M C/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJobU1DOHhNRFF4T0RZMk16TXlOVGN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6RlNRakpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGMxNGI4NDkxNTU3NzBmYzYxYmQ3MGJlNTJjM2NlNGI5ZDFkY2E5OTJmY2I4YmE1YjVkZTQwNDlkYzNjMWNjNzM
204657 Łożyska Wałeczkowe. 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

NJ-310E M C/4

Opis

CONSOLIDATED BEARING NJ-310E M C/4

Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance

Nr. katalogowy

NJ-310E M C/4

Nr kat. BDI
204657

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,32
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0644075051088
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
4.331
Średnica Zewn. Milimetry
110
Szerokość w Calach
1.063
Szerokość w Milimetrach
27
Materiał Koszyka
Bronze
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - One Side
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C4-Extra Loose
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
NJ-310E M C/4
Waga / LBS
2.91
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Bronze Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież