https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-STR-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJobU1pOHhNRFV4TXpjd01UUXpOelEzTUM5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDh4VWtJeVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGQ2NmFjYjJkODY3OWJlZjM0ODMzNTgyNjhhNTEwYmJiZjkwN2JmZmM2NGM3YWZiYjU2YTY0OWE1NTYxZTEwZA
FAG
FAG
NJ18/630-M1
FAG FAG
Opis
FAG NJ18/630-M1
Cylindrical Roller Bearing; 630MM Bore; Straight; 780MM Outside Diameter; 69MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
NJ18/630-M1
Nr kat. BDI
24860020
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NJ18-630-M1/p/24860020
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
71,76
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4012801333603
Otwór Calowy
24.803
Otwór Metryczny
630
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
30.709
Średnica Zewn. Milimetry
780
Szerokość w Calach
2.717
Szerokość w Milimetrach
69
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - One Side
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
158.20353
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 630MM Bore; Straight; 780MM Outside Diameter; 69MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież