https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnMk1DOHhNRFF5TnpVeU5EYzBNekU1T0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6RlNRakpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJhODcxZDUxNGFjMmQ2MDM3YWVmNTQ1YTJmZjY0MGEyNjcxZmViNDMzMTdmM2UyMjAyMjYzY2VkZGEzMjQ1NTA
NTN
NTN
NJ224EG1C3
NTN NTN
Opis
NTN NJ224EG1C3
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 215MM Outside Diameter; 40MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Nr. katalogowy
NJ224EG1C3
Nr kat. BDI
1225215
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NJ224EG1C3/p/1225215
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,12
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
Otwór Calowy
4.724
Otwór Metryczny
120
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
8.465
Średnica Zewn. Milimetry
215
Szerokość w Calach
1.575
Szerokość w Milimetrach
40
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - One Side
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
13.1616
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 215MM Outside Diameter; 40MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież