https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-CR2-POLY-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnM01TOHhNREk1TlRJMk56UTVNVGczTUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZRMUl5WDFCUFRGbGZNMUpDVUV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhOTJjOWU3YjE1ZGU4NjY2YzkyOWZlMjY3NThiYWRkZDA1ZjYyMmYzMjE3ZTE2OGJhOTBjNjZlNjBmODBjMmI5
SKF
SKF
NN 3011 KTN/UP
SKF SKF
Opis
SKF NN 3011 KTN/UP
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Tapered; 90MM Outside Diameter; 26MM Width; Polymer Cage; Ultra High Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
NN 3011 KTN/UP
Nr kat. BDI
1305011
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NN-3011-KTN-UP/p/1305011
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,28
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04270
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Kształt Otworu
Tapered
Średnica Zewn. Cale
3.543
Średnica Zewn. Milimetry
90
Szerokość w Calach
1.024
Szerokość w Milimetrach
26
Materiał Koszyka
Polymer
Klasa Dokładności
Ultra High Precision
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
Outer Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.62
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Tapered; 90MM Outside Diameter; 26MM Width; Polymer Cage; Ultra High Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież