https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-POLY-3RBPL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoaU1DOHhNREUwTVRneE9ERTFPVEV6TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDFCUFRGbGZNMUpDVUV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w3Yjk2MDNhNDQxOTg2YWRlMWEwMzVhNWE2MWJlYjdhODQyOTBjNjJmYWUwMzE1M2MxNGMwYmE1ZDhlZmNlM2Zk
SKF
SKF
NN 3012 TN/SP
SKF SKF
Opis
SKF NN 3012 TN/SP
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 95MM Outside Diameter; 26MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
Nr. katalogowy
NN 3012 TN/SP
Nr kat. BDI
1262590
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NN-3012-TN-SP/p/1262590
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,71
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
7316572120729
Otwór Calowy
2.362
Otwór Metryczny
60
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
3.74
Średnica Zewn. Milimetry
95
Szerokość w Calach
1.024
Szerokość w Milimetrach
26
Materiał Koszyka
Polymer
Klasa Dokładności
Special Precision
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
Outer Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C1-Tight
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
NN 3012 TN/SP
Waga / LBS
1.572
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 95MM Outside Diameter; 26MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież