NTN
NTN
NN3016T2KC1NAUP-20
NTN NTN
Opis
NTN NN3016T2KC1NAUP-20
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Tapered; 125MM Outside Diameter; 34MM Width; Nylon Cage; Ultra High Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1NA Internal Clearance
Nr. katalogowy
NN3016T2KC1NAUP-20
Nr kat. BDI
1226072
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NN3016T2KC1NAUP-20/p/1226072
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,38
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
4547359131062
Otwór Calowy
3.15
Otwór Metryczny
80
Kształt Otworu
Tapered
Średnica Zewn. Cale
4.921
Średnica Zewn. Milimetry
125
Szerokość w Calach
1.339
Szerokość w Milimetrach
34
Materiał Koszyka
Nylon
Klasa Dokładności
Ultra High Precision
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
Outer Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C1NA
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Precision Bearing
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
3.24
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Tapered; 125MM Outside Diameter; 34MM Width; Nylon Cage; Ultra High Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1NA Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież