![NN3040MBKRE44CC1P4](/medias/INDNSKBRGCYL-CR2-TPR-BR-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnM055OHhNRFV4TVRrMU16WTVNRFkxTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFSUVVsOUNVbDh6VWtKUVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMGJmNjAyNmFmNzIyNzc2OTMzMDUwMWE1Njg2YzgwNWU2YzUzM2E1NjNkNWE2MTAzNmZmNmQwZTM0ODA2MjUz)
![NN3040MBKRE44CC1P4](/medias/INDNSKBRGCYL-CR2-TPR-BR-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnM055OHhNRFV4TVRrMU16WTVNRFkxTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFSUVVsOUNVbDh6VWtKUVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMGJmNjAyNmFmNzIyNzc2OTMzMDUwMWE1Njg2YzgwNWU2YzUzM2E1NjNkNWE2MTAzNmZmNmQwZTM0ODA2MjUz)
NSK
NSK
NN3040MBKRE44CC1P4
NSK NSK
Opis
NSK NN3040MBKRE44CC1P4
Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Tapered; 310MM Outside Diameter; 82MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CC1 Internal Clearance
Nr. katalogowy
NN3040MBKRE44CC1P4
Nr kat. BDI
25120126
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NN3040MBKRE44CC1P4/p/25120126
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
21,13
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0029176716256
Otwór Calowy
7.874
Otwór Metryczny
200
Kształt Otworu
Tapered
Średnica Zewn. Cale
12.205
Średnica Zewn. Milimetry
310
Szerokość w Calach
3.228
Szerokość w Milimetrach
82
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
RBEC 7 | ISO P4
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
Outer Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
CC1
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
46.59023
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Tapered; 310MM Outside Diameter; 82MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CC1 Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież