https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-CR2-K-BR-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnME5DOHhNREk1TlRJeE5EVXpPRGM0TWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRMUl5WDB0ZlFsSmZNMUpDVUV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NDI5YTU1NGY5YmYxZjRiNGQ3OWQ3MjBiZTk0MjM1NWI4NGYyNTIzNWNmOGExN2ZmYzZhODFhMDFmNGZiNWFh
FAG
FAG
NN3068-AS-K-M-SP
FAG FAG
Opis
FAG NN3068-AS-K-M-SP
Cylindrical Roller Bearing; 340MM Bore; Tapered; 520MM Outside Diameter; 133MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
NN3068-AS-K-M-SP
Nr kat. BDI
18102433
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NN3068-AS-K-M-SP/p/18102433
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
98,298
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4012801336482
Otwór Calowy
13.386
Otwór Metryczny
340
Kształt Otworu
Tapered
Średnica Zewn. Cale
20.472
Średnica Zewn. Milimetry
520
Szerokość w Calach
5.236
Szerokość w Milimetrach
133
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
Special Precision
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
Outer Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
4012801336482
Waga / LBS
218.91877
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 340MM Bore; Tapered; 520MM Outside Diameter; 133MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież