Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

NNC-4976V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-FL-3RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnd05DODVOekV4TlRBME1UTXdNRGM0TG1wd1p3fGQyMjE5YzAzMGNkMTA0OTFiNmRlYzY0NjFmNzhmY2FlODUwZGU4YWVkNTI5NDllZGNhM2FiNWM1M2I1ZWE5MTQ
205602 Łożyska Wałeczkowe. 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

NNC-4976V

Opis

CONSOLIDATED BEARING NNC-4976V

Cylindrical Roller Bearing; 380MM Bore; Straight; 520MM Outside Diameter; 140MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Nr. katalogowy

NNC-4976V

Nr kat. BDI
205602

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
90,718
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0644075234085
Otwór Calowy
14.961
Otwór Metryczny
380
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
20.472
Średnica Zewn. Milimetry
520
Szerokość w Calach
5.512
Szerokość w Milimetrach
140
Materiał Koszyka
None
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
No
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Locating Ring
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://consbrgs.com
Waga / LBS
201.06
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 380MM Bore; Straight; 520MM Outside Diameter; 140MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież