![NNU 4184/316275](/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-POLY-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJneU15OHhNRGN4TVRJNE5qVTNPVEl6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDFCUFRGbGZVRXd6VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZWYyNGZjNWM3NjJjYWZmMTY1ODMyMzc4NWUxMzkyYjI3ZTIwYTE2MDhkMjI3ZGQ4YTZmODIyOGM0OGRkYWJj)
![NNU 4184/316275](/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-POLY-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJneU15OHhNRGN4TVRJNE5qVTNPVEl6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDFCUFRGbGZVRXd6VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZWYyNGZjNWM3NjJjYWZmMTY1ODMyMzc4NWUxMzkyYjI3ZTIwYTE2MDhkMjI3ZGQ4YTZmODIyOGM0OGRkYWJj)
SKF
SKF
NNU 4184/316275
SKF SKF
Opis
SKF NNU 4184/316275
Cylindrical Roller Bearing; 420MM Bore; Straight; 700MM Outside Diameter; 280MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
NNU 4184/316275
Nr kat. BDI
1267226
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NNU-4184-316275/p/1267226
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
474,38
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
7316577014795
Otwór Calowy
16.535
Otwór Metryczny
420
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
27.559
Średnica Zewn. Milimetry
700
Szerokość w Calach
11.024
Szerokość w Milimetrach
280
Materiał Koszyka
Polymer
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
NNU 4184/316275
Waga / LBS
17.542
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 420MM Bore; Straight; 700MM Outside Diameter; 280MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież