https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-CR2-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd3WkM4eE1EYzJPRFU1TnpnM05qYzJOaTlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlExSXlYMEpTWDFCTU0xSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNmZmJkNzZhYzA1NmNjMTU2MGIxMDRiYTUwZTZhNzYxYmI0ZmM2ZTQ2Y2NhZjYyZTZlNjQ1ZDE2NjU0YzRjYmI
SKF
SKF
NNU 4192 M
SKF SKF
Opis
SKF NNU 4192 M
Cylindrical Roller Bearing; 460MM Bore; Straight; 760MM Outside Diameter; 300MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
NNU 4192 M
Nr kat. BDI
22782381
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NNU-4192-M/p/22782381
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
589,23
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
7316570246957
Otwór Calowy
18.11
Otwór Metryczny
460
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
29.921
Średnica Zewn. Milimetry
760
Szerokość w Calach
11.811
Szerokość w Milimetrach
300
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
NNU 4192 M
Waga / LBS
1179.4731
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 460MM Bore; Straight; 760MM Outside Diameter; 300MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież