Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

NNU-4952-KMS P/5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnNU5DODVPREUwTURFeU5Ua3lNVFU0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOURVakpmUWxKZlVFd3pVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlhYmYwNjA5NjczODNlMGY5ODM2ODk3NTA5ZmE2OGQ3OTU2ZjVkYjU0ZGFhZjFiYjExYzAxYzJkYTVmNTlhNTQ
205544 Łożyska Wałeczkowe. 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

NNU-4952-KMS P/5

Opis

CONSOLIDATED BEARING NNU-4952-KMS P/5

Cylindrical Roller Bearing; 260MM Bore; Tapered; 360MM Outside Diameter; 100MM Width; Bronze Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Nr. katalogowy

NNU-4952-KMS P/5

Nr kat. BDI
205544

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
30
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0644075077545
Otwór Calowy
10.236
Otwór Metryczny
260
Kształt Otworu
Tapered
Średnica Zewn. Cale
14.173
Średnica Zewn. Milimetry
360
Szerokość w Calach
3.937
Szerokość w Milimetrach
100
Materiał Koszyka
Bronze
Klasa Dokładności
RBEC 5 | ISO P5
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
NNU-4952-KMS P/5
Waga / LBS
66.138
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 260MM Bore; Tapered; 360MM Outside Diameter; 100MM Width; Bronze Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież