https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-K-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnMU1DOHhNRFF4T0RZMk1Ua3hOamN3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDB0ZlFsSmZVRXd6VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1YjViNjUwZDY4MWQ4NGZjMmFlMGNmNzMyNDU1ZGExZjQ3MjQ2ZDkwYzI3OGFmNjViYjFkODZjMGZjM2FkMjUz
FAG
FAG
NNU49/500-S-K-M-SP
FAG FAG
Opis
FAG NNU49/500-S-K-M-SP
Cylindrical Roller Bearing; 500MM Bore; Tapered; 670MM Outside Diameter; 170MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
NNU49/500-S-K-M-SP
Nr kat. BDI
18102437
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NNU49-500-S-K-M-SP/p/18102437
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
161,23
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4012801335300
Otwór Calowy
19.685
Otwór Metryczny
500
Kształt Otworu
Tapered
Średnica Zewn. Cale
26.378
Średnica Zewn. Milimetry
670
Szerokość w Calach
6.693
Szerokość w Milimetrach
170
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
Special Precision
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
NNU49/500-S-K-M-SP
Waga / LBS
357.14844
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 500MM Bore; Tapered; 670MM Outside Diameter; 170MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież