https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmc0T0M4eE1EYzNNVEF4TWpVNE16UTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWDFCTU1sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFhYjgzMjdkOWQ0MmJlNzc3NzMxNjBmZDc0ZDEzMGQ4MTBlNGYwMmZiZWEwZjcwYzI2OGYxZTg4YzM3NjJkZTY
SKF
SKF
NU 313 ECML/P63R
SKF SKF
Opis
SKF NU 313 ECML/P63R
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; Brass Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Nr. katalogowy
NU 313 ECML/P63R
Nr kat. BDI
1305359
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NU-313-ECML-P63R/p/1305359
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,51
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
7316570227611
Otwór Calowy
2.559
Otwór Metryczny
65
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
5.512
Średnica Zewn. Milimetry
140
Szerokość w Calach
1.299
Szerokość w Milimetrach
33
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
RBEC 3 | ISO P6
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
NU 313 ECML/P63R
Waga / LBS
5.02653
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; Brass Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież