https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnMlppOHhNRFV3TnpNd01ERXhNRE0yTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOVFUREpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYyOWViYTNhZTZlMTA3YTAzZmMyYzIwZjg3Y2VkMGZlY2JiNjJlZWIwNWVjMzllNDI3ODFhYzA2NjAwYzE4ZTY
NSK
NSK
NU215WC3
NSK NSK
Opis
NU215WC3 ŁOŻYSKO
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Nr. katalogowy
NU215WC3
Nr kat. BDI
1192295
Szczegóły
235.2
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NU215WC3/p/1192295
Twoja Cena
235,20 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,44
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0029176033469
Otwór Calowy
2.953
Otwór Metryczny
75
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
5.118
Średnica Zewn. Milimetry
130
Szerokość w Calach
0.984
Szerokość w Milimetrach
25
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Light Series
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.nsk.com
Numer Materiałowy producenta
NU215WC3
Waga / LBS
2.249
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież