https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGCYL-CR1-TPR-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnMlpDOHhNRFV4TXpZNU5ETTVNak0xTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFSUVVsOUNVbDlRVERKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYjNlYTI4NjVkN2Q3ZTgwNDA1ZWM3MDk3MGVjNGU5MWRhZjJhMjQwMTgxNzNlMWMzMmE3OTcxZDY2NDkxMTBk
NSK
NSK
NU39/1060G4KCCG550-B
NSK NSK
Opis
NSK NU39/1060G4KCCG550-B
Cylindrical Roller Bearing; 1060MM Bore; Tapered; 1400MM Outside Diameter; 250MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; Special Clearance Internal Clearance
Nr. katalogowy
NU39/1060G4KCCG550-B
Nr kat. BDI
25264490
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NU39-1060G4KCCG550-B/p/25264490
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
1060
UNSPSC
31171505
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
192661092019
Otwór Calowy
41.732
Otwór Metryczny
1060
Kształt Otworu
Tapered
Średnica Zewn. Cale
55.118
Średnica Zewn. Milimetry
1400
Szerokość w Calach
9.843
Szerokość w Milimetrach
250
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
Special Clearance
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Medium Series
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
2336.8972
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 1060MM Bore; Tapered; 1400MM Outside Diameter; 250MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; Special Clearance Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież