https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-POLY-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnME5DOHhNREl6TlRnM01qUTBORFEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFCUFRGbGZNVkpDVTFBeVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjY4MGEzOTY0NTYwZDc3MTkxNjA3ZTE1ZGU1NmRlNzM3ZWExODg2NjkwYzZhNzgwMDVlZmM4ZWEwNDg3NjdhZQ
SKF
SKF
NUP 2210 ECP
SKF SKF
Opis
NUP 2210 ECP ŁOŻYSKO ; Cylindrical radial Roller bearing
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
NUP 2210 ECP
Nr kat. BDI
1420214
Szczegóły
209.57
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/NUP-2210-ECP/p/1420214
Twoja Cena
209,57 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,596
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
7316577033499
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
3.543
Średnica Zewn. Milimetry
90
Szerokość w Calach
0.906
Szerokość w Milimetrach
23
Materiał Koszyka
Polymer
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
NUP 2210 ECP
Waga / LBS
1.351
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież