https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-OASSY-BR-6RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmczT1M4eE1EYzJOakEzTkRReE16QTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSTBYMDlCVTFOWlgwSlNYelpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJhMDJmYjRlYjQ1ZWNlNjA3OWEwZWFjNGYwZjg4MmViMmZjMjIzOWYxNDg0OWI3Yzg2MzM3MGYxOGQxNGYzOTc
SKF
SKF
R 314485 A
SKF SKF
Opis
SKF R 314485 A
Cylindrical Roller Bearing; 378MM Bore; Straight; 480MM Outside Diameter; 350MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose | C4-Extra Loose Internal Clearance
Nr. katalogowy
R 314485 A
Nr kat. BDI
1268294
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/R-314485-A/p/1268294
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
170,25
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
7316577125682
Otwór Calowy
14.882
Otwór Metryczny
378
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
18.898
Średnica Zewn. Milimetry
480
Szerokość w Calach
13.78
Szerokość w Milimetrach
350
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Quadruple Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C3-Loose | C4-Extra Loose
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
6 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
R 314485 A
Waga / LBS
364.512
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 378MM Bore; Straight; 480MM Outside Diameter; 350MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose | C4-Extra Loose Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież