https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-STL-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmd4WkM4eE1EYzJOamN4TWpBeE1qZ3pNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgxTlVURjh5VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMjE3NmMwMmJmZDAwMGI2NTY1ZTliNGNkNDU2YzA3YmQyNzQ5YzVlMTg3NTAwYjVmMjVjMGM5MjlkYTRjMGUx
NTN
NTN
RNJ4103C3PX1
NTN NTN
Opis
NTN RNJ4103C3PX1
Cylindrical Roller Bearing; 203.2MM Bore; Straight; 273.05MM Outside Diameter; 41.275MM Width; Steel Cage; Special Precision; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Nr. katalogowy
RNJ4103C3PX1
Nr kat. BDI
17149355
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/RNJ4103C3PX1/p/17149355
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,36
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0692314451984
Otwór Calowy
8
Otwór Metryczny
203.2
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
10.75
Średnica Zewn. Milimetry
273.05
Szerokość w Calach
1.625
Szerokość w Milimetrach
41.275
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
Special Precision
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Numer Materiałowy producenta
RNJ4103C3PX1
Waga / LBS
14.02138
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 203.2MM Bore; Straight; 273.05MM Outside Diameter; 41.275MM Width; Steel Cage; Special Precision; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież