NTN
NTN
RNUP1325CS62PX1U
NTN NTN
Opis
NTN RNUP1325CS62PX1U
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 33MM Width; Steel Cage; Special Precision; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CS62 Internal Clearance
Nr. katalogowy
RNUP1325CS62PX1U
Nr kat. BDI
1228856
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/RNUP1325CS62PX1U/p/1228856
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,646
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4547359659238
Otwór Calowy
2.559
Otwór Metryczny
65
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
4.724
Średnica Zewn. Milimetry
120
Szerokość w Calach
1.299
Szerokość w Milimetrach
33
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
Special Precision
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
CS62
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Numer Materiałowy producenta
RNUP1325CS62PX1U
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 33MM Width; Steel Cage; Special Precision; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CS62 Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież