INA
INA
SL045030-PP-2WR
INA INA
Opis
INA SL045030-PP-2WR
Cylindrical Roller Bearing; 150MM Bore; Straight; 225MM Outside Diameter; 100MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
SL045030-PP-2WR
Nr kat. BDI
18315048
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/SL045030-PP-2WR/p/18315048
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,93
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4012802165180
Otwór Calowy
5.906
Otwór Metryczny
150
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
8.858
Średnica Zewn. Milimetry
225
Szerokość w Calach
3.937
Szerokość w Milimetrach
100
Materiał Koszyka
None
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
No
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
4012802165180
Waga / LBS
35.112
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 150MM Bore; Straight; 225MM Outside Diameter; 100MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież