https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-FL-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmhoWXk4eE1EYzJOalUwTlRZME9UWTVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXlYMFpNWDFCTU0xSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU0ODkzYzA4ZTBkMGQxMDU3YzMzOTQ4MzU0YTlkNDEwOTRmYjljNDU3NmVhMzk4ODU4YmUzMGRlZWI3YjU2MzY
INA
INA
SL06026-E
INA INA
Opis
INA SL06026-E
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 200MM Outside Diameter; 80MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
SL06026-E
Nr kat. BDI
1177807
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/SL06026-E/p/1177807
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,78
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4012802071771
Otwór Calowy
5.118
Otwór Metryczny
130
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
7.874
Średnica Zewn. Milimetry
200
Szerokość w Calach
3.15
Szerokość w Milimetrach
80
Materiał Koszyka
None
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
No
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | High Capacity | Spherical OD | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
SL06026E
Waga / LBS
20.592
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 200MM Outside Diameter; 80MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież