INA
INA
SL1818/750-E-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
INA INA
Opis
INA SL1818/750-E-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Cylindrical Roller Bearing; 750MM Bore; Straight; 920MM Outside Diameter; 78MM Width; RBEC 5 | ISO P5; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
SL1818/750-E-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Nr kat. BDI
19265285
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/SL1818-750-E-N1-BR-SP5-CN-3L-IT/p/19265285
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
103,15
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4012802668797
Otwór Calowy
29.528
Otwór Metryczny
750
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
36.22
Średnica Zewn. Milimetry
920
Szerokość w Calach
3.071
Szerokość w Milimetrach
78
Materiał Koszyka
None
Klasa Dokładności
RBEC 5 | ISO P5
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
No
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
SL1818/750-E-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Waga / LBS
232.58741
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 750MM Bore; Straight; 920MM Outside Diameter; 78MM Width; RBEC 5 | ISO P5; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież