https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-SL-FL-2RB1RBR-BOC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhoWmk4eE1EYzJPREF5TkRZMk5qRTBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5NWDBaTVh6SlNRakZTUWxKZlFrOURYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ2MTJmZGU0OGYyNzAxMjhhZjk4MzJkM2Q2ZTFhZGRmNTkyZGY0NzNjNmQ5MTZhMzJiZTdkY2M1MTIzMTRlZjI
INA
INA
SL181864-E-BR
INA INA
Opis
INA SL181864-E-BR
Cylindrical Roller Bearing; 320MM Bore; Straight; 400MM Outside Diameter; 38MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
SL181864-E-BR
Nr kat. BDI
1182583
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/SL181864-E-BR/p/1182583
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,03
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4047643097888
Otwór Calowy
12.598
Otwór Metryczny
320
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
15.748
Średnica Zewn. Milimetry
400
Szerokość w Calach
1.496
Szerokość w Milimetrach
38
Materiał Koszyka
None
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
No
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
23.369
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 320MM Bore; Straight; 400MM Outside Diameter; 38MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież