![SL182896-A-BR-C3](/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-STR-NC-2RB1RBRR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnNE9DOHhNRFV4TXpjeE1EVTNPVGMwTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOU9RMTh5VWtJeFVrSlNVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWQxMjQ3MTA4ZDM3YmFiMDg5Y2E4ZDI5Y2UzM2U4NDJkMDZlNzE0OGYwZWQ3OTMyYWVkM2Y0YjdhZDZiYTI0Ng)
![SL182896-A-BR-C3](/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-STR-NC-2RB1RBRR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnNE9DOHhNRFV4TXpjeE1EVTNPVGMwTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOU9RMTh5VWtJeFVrSlNVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWQxMjQ3MTA4ZDM3YmFiMDg5Y2E4ZDI5Y2UzM2U4NDJkMDZlNzE0OGYwZWQ3OTMyYWVkM2Y0YjdhZDZiYTI0Ng)
INA
INA
SL182896-A-BR-C3
INA INA
Opis
INA SL182896-A-BR-C3
Cylindrical Roller Bearing; 480MM Bore; Straight; 600MM Outside Diameter; 72MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Nr. katalogowy
SL182896-A-BR-C3
Nr kat. BDI
24862048
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/SL182896-A-BR-C3/p/24862048
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
45,85
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4054364625153
Otwór Calowy
18.898
Otwór Metryczny
480
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
23.622
Średnica Zewn. Milimetry
600
Szerokość w Calach
2.835
Szerokość w Milimetrach
72
Materiał Koszyka
None
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Zabezpieczenie
No
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
103.44077
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 480MM Bore; Straight; 600MM Outside Diameter; 72MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież