https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-FL-3RB1RBR-BOC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJneU5DOHhNRGMyTmpRNU1EVXdNVEUxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDBaTVh6TlNRakZTUWxKZlFrOURYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNmYmFjYzJjNmFkMzZmNzMxNmQwMjg3YzNjN2FhNDhmNTAwZWEwY2EzMDFjMmRkNmY3NzMzZWM1ZGMwNmFiODA
INA
INA
SL185044-BR-C3-2S
INA INA
Opis
INA SL185044-BR-C3-2S
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 340MM Outside Diameter; 160MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Nr. katalogowy
SL185044-BR-C3-2S
Nr kat. BDI
19265392
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/SL185044-BR-C3-2S/p/19265392
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
51,6
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4047643061636
Otwór Calowy
8.661
Otwór Metryczny
220
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
13.386
Średnica Zewn. Milimetry
340
Szerokość w Calach
6.299
Szerokość w Milimetrach
160
Materiał Koszyka
None
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Zabezpieczenie
No
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
SL185044-BR-C3-2S
Waga / LBS
113.75323
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 340MM Outside Diameter; 160MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież