https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSYPR-29000-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnNU5pOHhNRFF5TlRNMU5EQTVNalUzTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOUNVbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM2NzEwNjEzZGU1Yjk5NDMxMjc1NzE0MTViNzIzYzU1OTNlZTc3ODIzODgyMjZjZmYzOWY1Y2Q5OGYwYWQxMjY
NTN
NTN
29268
NTN NTN
Opis
NTN 29268
Thrust Roller Spherical Bearing; 340MM Bore 1; 395MM Bore 2; 460MM Outside Diameter; 73MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
29268
Nr kat. BDI
1201086
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/29268/p/1201086
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
34,355
UNSPSC
31171507
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
4547359290554
Średnica Zewn. Cale
18.11
Średnica Zewn. Milimetry
460
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Samonastawne
Yes
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.30.00.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Thrust Roller Spherical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
75.83902
Długi Opis
Thrust Roller Spherical Bearing; 340MM Bore 1; 395MM Bore 2; 460MM Outside Diameter; 73MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Otwór 2
15,551 Cale | 395 Milimetry
Otwór 1
13,386 Cale | 340 Milimetry
Wysokość
2,874 Cale | 73 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież