![29336](/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSYPR-29000-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnNU5pOHhNRFF5TlRNMU5EQTVNalUzTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOUNVbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM2NzEwNjEzZGU1Yjk5NDMxMjc1NzE0MTViNzIzYzU1OTNlZTc3ODIzODgyMjZjZmYzOWY1Y2Q5OGYwYWQxMjY)
![29336](/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSYPR-29000-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnNU5pOHhNRFF5TlRNMU5EQTVNalUzTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOUNVbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM2NzEwNjEzZGU1Yjk5NDMxMjc1NzE0MTViNzIzYzU1OTNlZTc3ODIzODgyMjZjZmYzOWY1Y2Q5OGYwYWQxMjY)
NTN
NTN
29336
NTN NTN
Opis
NTN 29336
Thrust Roller Spherical Bearing; 180MM Bore 1; 232MM Bore 2; 300MM Outside Diameter; 73MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
29336
Nr kat. BDI
1201106
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/29336/p/1201106
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
20,973
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
4547359290745
Średnica Zewn. Cale
11.811
Średnica Zewn. Milimetry
300
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Samonastawne
Yes
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.30.00.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Thrust Roller Spherical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
46.738
Długi Opis
Thrust Roller Spherical Bearing; 180MM Bore 1; 232MM Bore 2; 300MM Outside Diameter; 73MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Otwór 1
7,087 Cale | 180 Milimetry
Otwór 2
9,134 Cale | 232 Milimetry
Wysokość
2,874 Cale | 73 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież