https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TR-29000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJoa1ppOHhNRFV4TnpneE56TTVNekU0TWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmTWprd01EQmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0Yzc1MmY4MjI2N2JlNjMzNDZkNTE5ODUzYjY0ZmNhZWM0YWM4NjU0ODI3MDgxMWI2ODUwNWY4Y2JlNDA0OGU1
NSK
NSK
29340E
NSK NSK
Opis
NSK 29340E
Thrust Roller Spherical Bearing; 200MM Bore 1; 340MM Outside Diameter; 85MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
29340E
Nr kat. BDI
1185320
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/29340E/p/1185320
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
26,4
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0029176530432
Średnica Zewn. Cale
13.386
Średnica Zewn. Milimetry
340
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Samonastawne
Yes
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Medium Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.30.00.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Thrust Roller Spherical
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
68.0456
Długi Opis
Thrust Roller Spherical Bearing; 200MM Bore 1; 340MM Outside Diameter; 85MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Otwór 1
7,874 Cale | 200 Milimetry
Wysokość
3,346 Cale | 85 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież