![29348-E1-XL](/medias/INDINABRGXXX-TR-RASSYPR-29000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVlTOHhNRFV4TnpneE5UYzROelUxTUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg5YWVhYjc0ZjZmNzg3Zjc2MGVkMzJjY2M2YzQ4MGE5ZWQ1ZjkxYzBlZGQ1OTE3MTAzNjliYzM2MDNhYmI4MGE)
![29348-E1-XL](/medias/INDINABRGXXX-TR-RASSYPR-29000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVlTOHhNRFV4TnpneE5UYzROelUxTUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg5YWVhYjc0ZjZmNzg3Zjc2MGVkMzJjY2M2YzQ4MGE5ZWQ1ZjkxYzBlZGQ1OTE3MTAzNjliYzM2MDNhYmI4MGE)
FAG
FAG
29348-E1-XL
FAG FAG
Opis
FAG 29348-E1-XL
Thrust Roller Spherical Bearing; 240MM Bore 1; 295.5MM Bore 2; 380MM Outside Diameter; 85MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
29348-E1-XL
Nr kat. BDI
1143357
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/29348-E1-XL/p/1143357
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
32,32
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
4012802190083
Średnica Zewn. Cale
14.961
Średnica Zewn. Milimetry
380
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Samonastawne
Yes
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.30.00.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Thrust Roller Spherical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
71.2534
Długi Opis
Thrust Roller Spherical Bearing; 240MM Bore 1; 295.5MM Bore 2; 380MM Outside Diameter; 85MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Wysokość
3,346 Cale | 85 Milimetry
Otwór 1
9,449 Cale | 240 Milimetry
Otwór 2
11,634 Cale | 295,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież