https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-SD-STL-EJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcxTUM4eE1ESTBORGd6TnpJeE1qRTVNQzlKVGtSVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkNYMU5FWDFOVVRGOUZTbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWFhODc5ODUzYmMzMzZmOTU4YTI2OWMwMzk5YTRhMmEzZmYwOThkNjFkZTliNDIxODY0NzllZmQ0YjQ5NTg1MQ
TIMKEN
TIMKEN
29352EJ
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 29352EJ
Thrust Roller Spherical Bearing; 260MM Bore 1; 324MM Bore 2; 420MM Outside Diameter; 95MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
29352EJ
Nr kat. BDI
20352875
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/29352EJ/p/20352875
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
46,885
UNSPSC
31171507
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0087796221987
Średnica Zewn. Cale
16.535
Średnica Zewn. Milimetry
420
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Samonastawne
Yes
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.30.00.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Thrust Roller Spherical
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
103.4
Długi Opis
Thrust Roller Spherical Bearing; 260MM Bore 1; 324MM Bore 2; 420MM Outside Diameter; 95MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Otwór 1
10,236 Cale | 260 Milimetry
Otwór 2
12,756 Cale | 324 Milimetry
Wysokość
3,74 Cale | 95 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież