https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TR-29000-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnM1pDOHhNRFV4TnpneE9ERTBOamcwTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmTWprd01EQmZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZmNDBkNGEyZjY4N2QxY2RkZjBjZWM1ZDQwMTZmMzQ0MDA0ZjM3YjRmOWRhMTA3ZDY3NjMxMzFjY2ZmOTFlYmU
NSK
NSK
29380M
NSK NSK
Opis
NSK 29380M
Thrust Roller Spherical Bearing; 400MM Bore 1; 620MM Outside Diameter; 132MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
29380M
Nr kat. BDI
20400676
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/29380M/p/20400676
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
142,27
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0029176691133
Średnica Zewn. Cale
24.409
Średnica Zewn. Milimetry
620
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Samonastawne
Yes
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Medium Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.30.00.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Thrust Roller Spherical
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
313.6579
Długi Opis
Thrust Roller Spherical Bearing; 400MM Bore 1; 620MM Outside Diameter; 132MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Otwór 1
15,748 Cale | 400 Milimetry
Wysokość
5,197 Cale | 132 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież