![29432M](/medias/INDNSKBRGXXX-TR-29000-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnM1pDOHhNRFV4TnpneE9ERTBOamcwTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmTWprd01EQmZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZmNDBkNGEyZjY4N2QxY2RkZjBjZWM1ZDQwMTZmMzQ0MDA0ZjM3YjRmOWRhMTA3ZDY3NjMxMzFjY2ZmOTFlYmU)
![29432M](/medias/INDNSKBRGXXX-TR-29000-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnM1pDOHhNRFV4TnpneE9ERTBOamcwTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmTWprd01EQmZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZmNDBkNGEyZjY4N2QxY2RkZjBjZWM1ZDQwMTZmMzQ0MDA0ZjM3YjRmOWRhMTA3ZDY3NjMxMzFjY2ZmOTFlYmU)
NSK
NSK
29432M
NSK NSK
Opis
NSK 29432M
Thrust Roller Spherical Bearing; 160MM Bore 1; 320MM Outside Diameter; 95MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Nr. katalogowy
29432M
Nr kat. BDI
17757605
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Wzd%C5%82u%C5%BCne/29432M/p/17757605
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
32,1
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0029176551888
Średnica Zewn. Cale
12.598
Średnica Zewn. Milimetry
320
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Samonastawne
Yes
Opis Komponentu
Roller Assembly plus Raceways
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
No
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Inne Funkcje
Single Row | Heavy Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.30.00.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Thrust Roller Spherical
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
66.1386
Długi Opis
Thrust Roller Spherical Bearing; 160MM Bore 1; 320MM Outside Diameter; 95MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Wysokość
3,74 Cale | 95 Milimetry
Otwór 1
6,299 Cale | 160 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież